text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Schuifmaat DIN 862 DIGI-MET® IP67 150 mm digitaal rond (1,5 mm) HELIOS PREISSER


Digitaal. IP67. Meetsysteem ongevoelig voor stof en tijdelijk dompelen in water. Behuizing met hoge chemische bestendigheid. Met vastzetschroef en kruispunten. LCD-weergave 11 mm Functies: Aan-/uitschakeling. QuickStart-elektronica. QuickLock-functie voor in één keer op nul zetten en toetsenblokkering tegen per ongeluk bedienen van de toetsen. Op elk gewenst moment terugzetten naar nul. Preset-functie (meetwaarde-voorinstelling)

Artikelnummer 5A031122
Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 150 - 150
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Helios preisser
Verpakt per 1

Specificaties

Nauwkeurigheid (mm) 0.03
Meetbereik (mm) 150 - 150
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Ja
Merk Helios preisser

Artikelnummers

Artikelnummer 5A031122
EAN 4029713019044
UBB 500582322375
UNSPSC 41111621
Fabrikant artikelnummer 1326416
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.