text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuifladekast H819xB705xD736 mm lichtgrijs/antracietgrijs 5 laden volledig uitt


Behuizing. Nauwkeurige constructie van hoogwaardig staalplaat. Behuizing met frameversteviging. Totaal draagvermogen 1.500 kg Laden. Licht lopende ladegeleider voor maximaal comfort met 100 % volledig uittrekbaar. Met absolute afzonderlijke uittrekblokkering en centrale vergrendeling, het kantelen van de kast naar voren is uitgesloten. Aluminium grepen aan de binnenkant verminderen het letselgevaar door te blijven hangen. Optimale markering door doorzichtige afdekking met opschriftstrook. Gegleufde zijwanden bieden vele mogelijkheden voor afzonderlijke onderverdelingen Lakwerk. Alle ladekasten worden met een kwalitatief hoogwaardige en robuuste poedercoating geleverd

Artikelnummer 3F590491
Breedte 705
Hoogte 819
Diepte 736
Afsluitbaar Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 705
Hoogte 819
Diepte 736
Afsluitbaar Nee
Materiaal Overig
Aantal laden 5
Met achterwand Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 3F590491
EAN 4050413030510
UBB 500581739108
UNSPSC 56111703
Fabrikant artikelnummer 9000426033
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.