text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuifladekast H1019xB705xD736mm lichtgrijs/signaalblauw 7 lade 2x75,2x100,2x125


Behuizing. Nauwkeurige constructie van hoogwaardig staalplaat. Behuizing met frameversteviging. Totaal draagvermogen 1.500 kg Laden. Licht lopende ladegeleider voor maximaal comfort met 100 % volledig uittrekbaar. Met absolute afzonderlijke uittrekblokkering en centrale vergrendeling, het kantelen van de kast naar voren is uitgesloten. Aluminium grepen aan de binnenkant verminderen het letselgevaar door te blijven hangen. Optimale markering door doorzichtige afdekking met opschriftstrook. Gegleufde zijwanden bieden vele mogelijkheden voor afzonderlijke onderverdelingen Lakwerk. Alle ladekasten worden met een kwalitatief hoogwaardige en robuuste poedercoating geleverd

Artikelnummer 1A303216
Breedte 705
Hoogte 1019
Diepte 736
Afsluitbaar Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 705
Hoogte 1019
Diepte 736
Afsluitbaar Nee
Materiaal Overig
Aantal laden 7
Met achterwand Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 1A303216
EAN 4050413062405
UBB 500573951265
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 80700/1401AV 7035/5005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.