text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 8 mm klinglengte 175 mm VDE geïsoleerd PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van veredeld speciaal staal. Snijkant gefosfateerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 4H112317
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 4H112317
EAN 4015448735977
UBB 500582053087
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000828030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.