text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 8 mm klinglengte 175 mm 3-componentengreep ronde PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Kling van veredeld speciaal staal. Mat verchroomd. Met maatindicatiesysteem Voor sleufschroeven

Artikelnummer 0X292780
Totale lengte (mm) 300
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Klinglengte (mm) 175
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0X292780
EAN 4015448735144
UBB 500573909529
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000827024
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.