text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 6,5 mm klinglengte 125 mm 3-componentengreep PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Zeskantkling van veredeld speciaal staal met sleutelhulp. Mat verchroomd. Met maatindicatiesysteem Voor sleufschroeven

Artikelnummer 1T751063
Totale lengte (mm) 240
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Zeskant
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 240
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1T751063
EAN 4015448735175
UBB 500581207700
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000827031
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.