text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 5,5 mm klinglengte 100 mm 3-componentengreep PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Zeskantkling van veredeld speciaal staal met sleutelhulp. Mat verchroomd. Met maatindicatiesysteem Voor sleufschroeven

Artikelnummer 2U908263
Totale lengte (mm) 215
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Zeskant
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 215
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2U908263
EAN 4015448735168
UBB 500581584991
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000827030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.