text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier snedebreedte 2,5 mm klinglengte 75 mm 3-componentengreep PROMAT


Met meercomponentengreep met rolstop. Kling van veredeld speciaal staal. Mat verchroomd. Met maatindicatiesysteem Voor sleufschroeven

Artikelnummer 1R880458
Totale lengte (mm) 180
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering schacht Rond
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 180
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1R880458
EAN 4015448735069
UBB 500581188991
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 4000827016
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.