text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 328 maat SL/PZD 1 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Punt gebruineerd

Artikelnummer 6E364713
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja
Merk Wiha
Model SoftFinish Electric
Type 30700

Artikelnummers

Artikelnummer 6E364713
EAN 4010995307004
UBB 500582739750
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 30700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.