text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 324 maat PZD 3 klinglengte 150 mm VDE geïsoleerd WIHA


Artikelnummer 7Y281827
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Totale lengte (mm) 324
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 3
Totale lengte (mm) 324
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja
Merk Wiha
Model SoftFinish Electric
Type 00880

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y281827
EAN 4010995008802
UBB 500583347108
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00880
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.