text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 324 maat PZD 1 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Punt gepolijst

Artikelnummer 5P854234
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja
Merk Wiha
Model SoftFinish Electric
Type 00878

Artikelnummers

Artikelnummer 5P854234
EAN 4010995008789
UBB 500582552120
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00878
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.