text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 321N maat PH 1 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Punt gebruineerd

Artikelnummer 9R389181
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja
Merk Wiha
Model SoftFinish Electric
Type 00847

Artikelnummers

Artikelnummer 9R389181
EAN 4010995008475
UBB 500583943591
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00847
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.