text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 321N maat PH 0 klinglengte 60 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Punt gebruineerd

Artikelnummer 0V472385
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 0
Totale lengte (mm) 164
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 0
Totale lengte (mm) 164
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja
Merk Wiha
Model SoftFinish Electric
Type 00846

Artikelnummers

Artikelnummer 0V472385
EAN 4010995008468
UBB 500573889804
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00846
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.