text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 320N snedebreedte 4,5 mm klinglengte 125 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Snijkant gebruineerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 4X190517
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 236
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 4.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 236
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 4.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merk Wiha
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 4X190517
EAN 4010995008246
UBB 500582250907
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00824
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.