text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 320N snedebreedte 2,5 mm klinglengte 75 mm VDE geïsoleerd WIHA


Met SoftFinish® meercomponentengreep. Kling geïsoleerd. Per stuk getest conform IEC 60900. Kling van chroom-vanadium-molybdeenstaal. Snijkant gebruineerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 7I035879
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 179
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 179
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Overig
Merk Wiha
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 7I035879
EAN 4010995008208
UBB 500583112882
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.