text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 400 mm werkbereik 120 mm houten greep


Spanarmen van getemperd gietijzer. Verzinkte holprofielrail. Stalen spil met trapeziumvormig schroefdraad. Houten handvat met klem. Kunststof beschermkappen

Artikelnummer 5X342121
Gewicht 1930
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1930
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Eenhandbediening Nee
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 5X342121
EAN 4054773022574
UBB 500582628870
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer B40-12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.