text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 300 mm werkbereik 120 mm houten greep


Artikelnummer 0X778644
Gewicht 1750
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Eenhandbediening Nee
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1750
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 300 - 300
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Eenhandbediening Nee
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Fabory approved vendor
HS- en goederencode 82057000

Artikelnummers

Artikelnummer 0X778644
EAN 4054773022567
UBB 500573935680
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer B30-12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.