text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 250 mm werkbereik 120 mm houten greep


Spanarmen van getemperd gietijzer. Verzinkte holprofielrail. Stalen spil met trapeziumvormig schroefdraad. Houten handvat met klem. Kunststof beschermkappen

Artikelnummer 0S214247
Gewicht 1636
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1636
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 250 - 250
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Eenhandbediening Nee
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Fabory approved vendor
Type Beam Clamp

Artikelnummers

Artikelnummer 0S214247
EAN 4054773022550
UBB 500573839817
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer B25-12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.