text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 200 mm werkbereik 100 mm houten PROMAT


Veiligheidsklem. Met wegglijbescherming in het schuifdeel. Spanarmen van hoogwaardig getemperd gietijzer. Gegoten delen blauw gepoedercoat. Verzinkte holprofielrail. 3-voudig geribbeld aan 2 zijden. Beweegbare stalen drukplaat. Trapeziumvormige schroefdraadspil. Kunststof beschermkap en kunststof ring op het ergonomische essenhouten handvat

Artikelnummer 5P601732
Spanbereik (mm) 200-200
Materiaal greep Hout
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 200-200
Materiaal greep Hout
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Promat
Type Screw Clamp

Artikelnummers

Artikelnummer 5P601732
EAN 4015448487173
UBB 500582525167
UNSPSC 27112120
Fabrikant artikelnummer 4000831333
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.