text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk spanwijdte 150 mm werkbereik 80 mm houten greep 2


Spanarmen van getemperd gietijzer. Verzinkte holprofielrail. Stalen spil met trapeziumvormig schroefdraad. Houten handvat met klem. Kunststof beschermkappen

Artikelnummer 1G406262
Gewicht 740
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 150 - 150
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 740
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 150 - 150
Beklengte (mm) 80
Materiaal greep Hout
Eenhandbediening Nee
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Fabory approved vendor
Type Beam Clamp

Artikelnummers

Artikelnummer 1G406262
EAN 4054773022529
UBB 500581068946
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer B15-8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.