text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroefduimen niet metrisch
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
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Haak- & oogproducten
Schroefduimen
Schroefduimen niet metrisch
17119
17119.000.025
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
Schroefduim met houtschroefdraad Staal Wit geëpoxeerd 2,5X25MM
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
Diameter
Lengte
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Wit geëpoxeerd
Info
Staal elektrolytisch verzinkt, wit geëpoxeerd poedercoating (60-80 µm), voor extra oppervlaktebescherming en een decoratief uiterlijk.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2.5 mm
Lengte
25 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Wit geëpoxeerd
Info
Staal elektrolytisch verzinkt, wit geëpoxeerd poedercoating (60-80 µm), voor extra oppervlaktebescherming en een decoratief uiterlijk.
Afmetingen
d1
2.5
d2
3.2
D (mm)
2.5
h
11
L (mm)
25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
17119.000.025
EAN
8712547014793
UBB
408370404498
UNSPSC
31161610
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen