text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefbit 8767 A HF TORX® 1/4 inch T40 lengte 100 mm


8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 40 x 100 mmBitdop met 1/4", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden va

Artikelnummer 8I881143
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 100
Diameter 12.5
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 83
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 100
Diameter 12.5
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 83
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merk Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Omschrijving

8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 40 x 100 mmBitdop met 1/4", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 8I881143
EAN 4013288186942
UBB 500678962878
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003372001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.