text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefbit 8767 A HF TORX® 1/4 inch T30 lengte 28 mm


8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 30 x 28 mmBitdop met 1/4", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van

Artikelnummer 7X427420
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 28
Diameter 12.5
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 28
Diameter 12.5
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 11
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merk Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Omschrijving

8767 A HF TORX® Zyklop Bitdop met 1/4",-aandrijving, met vasthoudfunctie, TX 30 x 28 mmBitdop met 1/4", aandrijving en vasthoudfunctie voor uiterst comfortabel schroeven met minder risico om de schroef te verliezen bij het plaatsen op het werkstuk. Voorzien van ",Take it easy toolfinder", met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 7X427420
EAN 4013288186911
UBB 500678961888
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003369001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.