text.skipToContent text.skipToNavigation

Schrijftafellamp aluminium zwart hoogte max. 420 mm standaard met HANSA

Artikelnummer 8I771203
Montagewijze Standaard (voet)
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Met dimmer Ja
Richtbaar Ja
Buigbaar Ja
Hoogte/diepte (mm) 420

Specificaties

Montagewijze Standaard (voet)
Kleur behuizing Zwart
Spanningstype AC
Met dimmer Ja
Richtbaar Ja
Buigbaar Ja
Hoogte/diepte (mm) 420
Materiaal behuizing Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Soort verlichtingsarmatuur Bureaulamp
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Materiaal afdekking Zonder kap
Nom. spanning (V) 100 - 240
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Kleurtemperatuur (K) 4500 - 4500
Max. systeemvermogen (W) 9000
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 500
Lichtkleur Wit
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h) 30000
Niet dimbaar Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kleurtemperatuur regelbaar Nee
Lichtstroom regelbaar Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Verstelbare hoogte Ja
Merk Hansa

Artikelnummers

Artikelnummer 8I771203
EAN 7612176083638
UBB 500583490726
UNSPSC 39111510
Fabrikant artikelnummer 9000483058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.