text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Sprężyny talerzowe do zastosowań krytycznych DIN 2093 Stal sprężynowa Fosfatowane 23X8,2X0,7MM


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
dₑ 23
di 8.2
Materiał Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna (mm) 23
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8.2 mm
Marka Fabory
dₑ 23
di 8.2
Materiał Stal sprężynowa
Średnica zewnętrzna (mm) 23
Obróbka powierzchni Fosfatowane
Waga na sztukę (g) 2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Wymienione powyżej sprężyny talerzowe zgodn. z ≈ DIN 2093 nadają się do zastosowań ogólnych. Dla bardziej krytycznych zastosowań zaleca się wybranie podkładek sprężystych talerzowych z grup artykułów 36300, 36302, 36303 i 36450.
    • Grupa 1: t 1,25 ze stali C67S.
    • Grupa 2: 1,25 ≤ t ≤ 6,0 ze stali 51 Cr V4 (krawędzie tych podkładek sprężystych talerzowych nie są obrabiane maszynowo).
    • F = Siła sprężyny w Newtonach przy odchyleniu s ≈ 0,75 ho(ho= Lo- t).
    • Typ A: wykonanie powiększone (De/t ≈ 18).
    • Typ B: wykonanie średnie (De/t ≈ 28).
    • Typ C: wykonanie mniejsze (De/t ≈ 40).
    • Jeżeli typ nie jest wymieniony, to dany wymiar nie jest unormowany przez DIN.
    • Do obliczania parametrów podkładek sprężystych talerzowych, patrz DIN 2092.
Kod towaru 7320903090

Wymiary

di (H12) 8.2
D (mm) 8.2
F 543
l0 1.5
Grubość ścianki t 0.7
Grubość 0.7

Normy

DIN ≈2093-A/C

Numery artykułów

Numer artykułu 36307.238.007
EAN 8715492760012
UBB 950357395157
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.