text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 25 mm inzetlengte 63 mm HSS-Co5 TiCN PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type NR. Meersnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Teruggeslepen koordprofiel. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 7C935605
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 121
Schachtdiameter (mm) 25
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 63
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 121
Schachtdiameter (mm) 25
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 63
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 25
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7C935605
EAN 4015448567004
UBB 500583075915
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866079
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.