text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 16 mm inzetlengte 42 mm HSS-Co5 DIN PROMAT


HSS-Co5. DIN 844. Type NR. Meersnijder. Kort. 45° beschermfase. Centrisch. Teruggeslepen koordprofiel. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 6M345627
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 92
Schachtdiameter (mm) 16
Werkende lengte (mm) 42
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 16
Merk Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 6M345627
EAN 4015448505433
UBB 500582813662
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866430
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.