text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 5 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Viersnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 8U570648
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 5
Merk Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8U570648
EAN 4015448505297
UBB 500583634950
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.