text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
7E775870
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Promat Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 14 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B
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
7E775870
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
36
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
36
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
14
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Type
TiCN-Coated End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E775870
EAN
4015448505341
UBB
500583079891
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000866360