text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 10 mm inzetlengte 53 mm HSS-Co8 DIN PROMAT


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Viersnijder. Lang. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1200 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 1N696802
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 53
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 53
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat
Type Uncoated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 1N696802
EAN 4015448520344
UBB 500581131553
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.