text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
6H151564
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
Schachtfrees DIN 6527 L type W nominale d. 8 mm VHM speciaal 38/40 graden DIN PROMAT
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
6H151564
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merk
Promat
Goederencode
82077010
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H151564
EAN
4015448778950
UBB
500582763099
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
4000806566