text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type W nominale d. 6 mm VHM speciaal 38/40 graden DIN PROMAT


VHM. Speciale coating. DIN 6527 L. Type W. Meersnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. 38/40 ° Spiraalhoek (Z.3). Rechtssnijdend. Verjongde hals. Geschikt voor het schuren en glad maken van aluminium, koper en andere non-ferrometalen. Speciale TiAlN-coating voorkomt plakken van de snijkanten. Z.3 met ongelijke spiraalspoed voor trillingsarme loop en goede oppervlakkwaliteit

Artikelnummer 6V048696
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 20
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6V048696
EAN 4015448778943
UBB 500582938907
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806565
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.