text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type W nominale d. 10 mm VHM speciaal 38/40 graden DIN PROMAT


VHM. Speciale coating. DIN 6527 L. Type W. Meersnijder. Lang. 45° beschermfase. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. 38/40 ° Spiraalhoek (Z.3). Rechtssnijdend. Verjongde hals. Geschikt voor het schuren en glad maken van aluminium, koper en andere non-ferrometalen. Speciale TiAlN-coating voorkomt plakken van de snijkanten. Z.3 met ongelijke spiraalspoed voor trillingsarme loop en goede oppervlakkwaliteit

Artikelnummer 5T085276
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Werkende lengte (mm) 30
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Aantal tanden 3
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5T085276
EAN 4015448778967
UBB 500582560461
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806567
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.