text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type nr nominale-d. 10 mm inzetlengte 30 mm VHM TiAlN PROMAT


VHM. Universele ultrafijne korrel. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L. Type NR. Viersnijder. Lang. 45° beschermfase. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. 45 ° spiraalhoek. Rechtssnijdend. Verjongde hals. Positieve spaanhoek voor hogere inzetflexibiliteit. Snijvlakuitvoering met speciaal ruwprofiel. Maakt een trillingsarme bewerking mogelijk

Artikelnummer 1F378915
Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afschuinfrees
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 10
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 30
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 10
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1F378915
EAN 4015448567196
UBB 500581029435
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866117
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.