text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type HR nominale d. 8 mm inzetlengte - mm VHM TiAlN PROMAT


VHM. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L. Type HR. Meersnijder. Lang. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. 45° spiraalhoek. Rechtssnijdend. Universele toepassing, voornamelijk in roestvrij en gelegeerd stalen

Artikelnummer 5B788429
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 8
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 5B788429
EAN 4015448557029
UBB 500582313200
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866623
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.