text.skipToContent text.skipToNavigation

Schachtfrees DIN 6527 L type HR nominale d. 6 mm inzetlengte - mm VHM TiAlN PROMAT


VHM. TiAlN-gecoat. DIN 6527 L. Type HR. Meersnijder. Lang. Centrisch. Met cilinderschacht conform DIN 6535 HB. 45° spiraalhoek. Rechtssnijdend. Universele toepassing, voornamelijk in roestvrij en gelegeerd stalen

Artikelnummer 8J612353
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 16
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 8J612353
EAN 4015448557012
UBB 500583498257
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866621
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.