text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7348 Metaalverf 2,5l Veiligheidsgeel


Grondlaag en deklaag in één Kan direct op roest, blank metaal en hout Groot rendement: 10.5 m² per liter In één laag dekkend, goede vloei-eigenschappen Verdunbaar met terpentine Te gebruiken tot 5°C Leverbaar in 52 kleuren (RAL/Hamerslag)

Artikelnummer 90425.007.348
Kleur Overig
RAL-nummer 1007
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
RAL-nummer 1007
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Min. verwerkingstemperatuur (°C) 5
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l) 10.5 - 10.5
Verdunbaar Ja
Kleurbasis Geel basis
Toepassing met kwast Ja
Merk Rustoleum
Gewicht per stuk (g) 2650
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90425.007.348
EAN 8715743012877
UBB 950577005362
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7348.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.