text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Verzinkboor-Bit lang 90° HSS Ø 8,3 mm


Snel wisselen van verschillende werktuigen, door de Bit-opname. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken van V2A, V4A. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.

Artikelnummer 8T699140
Schachtdiameter (mm) 6.3
Lengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6.3
Lengte (mm) 38
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Merk Ruko
Type Countersink

Omschrijving

Snel wisselen van verschillende werktuigen, door de Bit-opname. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken van V2A, V4A. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.

Artikelnummers

Artikelnummer 8T699140
EAN 4007140038449
UBB 500715835095
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 102314
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.