text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Spiraalboor DIN 338 Type FLOWSTEP®, HSSE-Co 5 Ø 6,0 mm


Artikelnummer 7B894172
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 7B894172
EAN 4007140386366
UBB 500583019418
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 259060E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.