text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Spiraalboor DIN 338 Type FLOWSTEP®, HSSE-Co 5 Ø 4,2 mm


Referência 2M675799
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4.2
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Números do artigo

Referência 2M675799
EAN 4007140386304
UBB 500581440699
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 259042E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.