text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Multidrill HSS RUnaTEC spiraalvormig geslepen met turbopunt L3


Artikelnummer 1U708097
Schachtdiameter (mm) 12
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 4
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 27
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 8
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 12
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 4
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 27
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 8
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 1U708097
UBB 500719257346
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 101084P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.