text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
8P447356
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
Ruko ULTIMATECUT Multidrill HSS RUnaTEC spiraalvormig geslepen met turbopunt S1
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8P447356
Schachtdiameter (mm)
8
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
4
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
12
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
4
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
12
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
7
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P447356
UBB
500719257189
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
101082P