text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 345 type N, HSSE-Co 5 Ø 21 mm


Numéro d'article 4J106030
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 145
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 243
Diameter boor (mm) 21
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 145
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J106030
EAN 4007140123114
UBB 500512786582
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 204210E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.