text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0B451939
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
Ruko Spiraalboren DIN 338 type N, HSS-G TiN Ø 6,5 mm
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0B451939
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
101
Diameter boor (mm)
6.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0B451939
EAN
4007140068187
UBB
500573614822
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
250065T