text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
F6315.000.006
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
Ruko Trappenboor Werknorm HSS 5-13 4,0-39,0MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Grote Nr. 5. Boorbereik 4,0 - 39,0 mm. NEXT GENERATION
Volledige omschrijving
Artikelnummer
F6315.000.006
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
39
Min. boordiameter (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
39
Min. boordiameter (mm)
4
Aantal boortrappen
13
Hardmetalen uitvoering
Ja
Snijmateriaal
HSS
Model
5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6315.000.006
EAN
4007140001696
UBB
240203148947
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
101056