text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Trappenboor Spiral Fluted with Split point 7-7 5,0-28,0MM


Artikelnummer F6315.000.007
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 28
Min. boordiameter (mm) 5
Aantal boortrappen 7
Hardmetalen uitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 28
Min. boordiameter (mm) 5
Aantal boortrappen 7
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS

Artikelnummers

Artikelnummer F6315.000.007
EAN 4007140001719
UBB 240203143088
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 101058
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.