text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Trappenboren
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
Boren
Trappenboren
F6315.008.009
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
Ruko Trappenboren HSS spiraalgegroefd met splitpoint geometrie nr. 8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F6315.008.009
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
9
Hardmetalen uitvoering
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Spiraalgroef
Ja
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
30.5
Min. boordiameter (mm)
6
Aantal boortrappen
9
Hardmetalen uitvoering
Ja
Snijmateriaal
HSS
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6315.008.009
EAN
4007140052568
UBB
240203230448
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
101098