text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type VA HSSE-Co 8 Ø 8,5 mm


Referência 0I343434
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Números do artigo

Referência 0I343434
EAN 4007140343093
UBB 500573720348
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 281085E
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.