text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type VA HSSE-Co 5 Ø 7,5 mm


Numéro d'article 1Q623734
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q623734
EAN 4007140033062
UBB 500581174538
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 215075
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.