text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
8E794962
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
Ruko Spiraalboren DIN 338 type N, HSS-G TiN Ø 3,7 mm
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
8E794962
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
39
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
70
Diameter boor (mm)
3.7
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
39
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Ruko
HS- en goederencode
82075060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E794962
EAN
4007140125965
UBB
500583413769
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
250037T